Stiftschlüssel Roebuck 4971610, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 96 mm | Endbearbeitung: Stahl
Inbusschlüssel abgewinkelt sechskant phosphatiert – metrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:4971610
Rubix:2010642
EAN:3660338515682

Dokumente
Produktdetails : 4971610 Winkelschraubendreher 6kt. 6mm phosphatiert
ISO 2936
Die gehärt/e Stahllegierung garantiert einen langlebigen Schraubenschlüssel mit einer extra harten Oberfläche für eine lange Lebensdauer und dauerhafte Maßgenauigkeit.
Die gehärt/e Stahllegierung garantiert einen langlebigen Schraubenschlüssel mit einer extra harten Oberfläche für eine lange Lebensdauer und dauerhafte Maßgenauigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 6 mm |
| Länge | 96 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
61,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage