4981729 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf lang phosphatiert 8mm
Inbusschlüssel mit kugelkopf lang phosphatbehandelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:4981729
Rubix:3240127
EAN:3660338516764

Dokumente
Produktdetails : 4981729 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf lang phosphatiert 8mm
Die gehärtete Stahllegierung garantiert einen langlebigen Schraubenschlüssel mit einer extra harten Oberfläche für eine lange Lebensdauer und dauerhafte Maßgenauigkeit.
Kugelkopf Sechskantschlüssel Langarm 8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 8 mm |
| Länge | 208 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std