5095501 Winkelschraubendreher 6kt. 14mm vernickelt
Kurzarm-Sechskantschlüssel – vernickelt – metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:5095501
Rubix:2011222
EAN:3660338517365

Produktdetails : 5095501 Winkelschraubendreher 6kt. 14mm vernickelt
Norm: ISO 2936
Vollständig gehärtete Stahllegierung gewährleistet einen langlebigen Schraubenschlüssel mit speziell gehärteter Oberfläche für eine längere Lebensdauer und Beibehaltung der Genauigkeit.
Vollständig gehärtete Stahllegierung gewährleistet einen langlebigen Schraubenschlüssel mit speziell gehärteter Oberfläche für eine längere Lebensdauer und Beibehaltung der Genauigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 14 mm |
| Länge | 154 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
116,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
