Kugelpfanne Kipp K0712.1916, Werkstoff: Stahl
Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0712.1916
Rubix:335940
EAN:4059245181292



Dokumente
Produktdetails : K0712.1916 Kugelpfanne, DIN71805, für Winkelgelenke, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert.Hinweis: Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802 (27650).Auf Anfrage: Kugelpfannen aus Edelstahl.
KUGELPFANNE F.WINKELGELENK FORM A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 125 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | form a |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen