Kugelpfanne Elesa+Ganter DIN 6319-25-C-A4, Werkstoff: Einsatzstahl
Kugelscheibe, Kegelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-25-C-A4
Rubix:1124620
Hersteller:DIN 6319-25-C-A4
EAN:4045525892330




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 44 mm |
Produktdetails : DIN6319-25-C-A4 Kugelscheibe, ungehärtet, A4
Edelstahl-Kugelscheibe (A4)
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen