24048KEMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Kugelrollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:24048KEMBW33C3
Rubix:3151818
Hersteller:190028787
EAN:0087796188433







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 118 mm |
Produktdetails : 24048KEMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Kugelrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeit und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.
Anwendungen
Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 118 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.861,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.405,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage