Referenzen
SKF:UCP 215
Rubix:3399236
Hersteller:UCP 215
EAN:7316579543057


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 217 mm |
| Achshöhe | 82,6 mm |
Produktdetails : UCP 215 (SKF) Stehlagereinheit SKF
SKF hat eine Reihe von Kugellagereinheiten mit der Bezeichnung "UC-Reihe" entwickelt, die so konzipiert sind, dass sie mit Geräten, die den japanischen Industriestandards (JIS) entsprechen, austauschbar sind. Die SKF UC-Kugellagereinheiten sind für den Betrieb in Umgebungen ausgelegt, in denen systemische Schwingungen zu den charakteristischen Anwendungsbedingungen gehören.
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese robuste, steife Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 217 mm |
| Achshöhe | 82,6 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 77,8 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Klemme | 44,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 25 mm |
| Bauform | stehlager (feststellschraube) |
| Höhe | 164 mm |
| Länge | 271,5 mm |
| Dichtung | seal and flinger on both sides; contact, standard |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66300 N |
| Breite | 77,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen