P2BC 108-TPSS (SKF) Y-Lager SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SKF:P2BC 108-TPSS
Rubix:2095386
EAN:07316577860026
P2BC 108-TPSS (SKF) Y-Lager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser38,1 mm
Befestigungsabstand137 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : P2BC 108-TPSS (SKF) Y-Lager SKF


Stärken

Die Einheiten bestehen aus lebensmittelsicheren Komponenten mit hygienischen Oberlächen, um Verunreinigungen proaktiv zu vermeiden und die Ausbreitung von Bakterien und Allergenen zu reduzieren

Die blauen Einheiten sind sowohl mit Enddeckel und rückseitiger Abdichtung der Einheit als auch ohne Enddeckel und rückseitiger Abdichtung erhältlich

Das patentierte Lagerdichtungssystem und die hervorragenden Schmierfetteigenschaften sorgen für eine längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Da die Einheiten für einen nachschmierfreien Betrieb konstruiert wurden, senken sie den Instandhaltungsbedarf und die damit verbundenen Kosten für Schmierfett und Arbeitsaufwand

Auch beim Reinigungswasser sowie bei der Entsorgung von Fettabsorptionsmitteln sorgt die auf Lebensdauer geschmierte, hygienische Ausführung für Einsparungen. All das hilft die Abfallmenge zu reduzieren

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser38,1 mm
Befestigungsabstand137 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstoffedelstahl
Gesamtbreite Lager44 mm
Außendurchmesser80 mm
Höhe98,2 mm
Länge179 mm
Seriebluerange
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24700 N
Breite49,2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,62 exkl. MwSt.
/ Stück
258,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage