FY 35 TF/VA228 (SKF) Y-Flanschlagereinheit Hochtemperatur SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FY 35 TF/VA228
Rubix:11906
Hersteller:114651
EAN:7316571382548


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 34,5 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Produktdetails : FY 35 TF/VA228 (SKF) Y-Flanschlagereinheit Hochtemperatur SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch sind für Hochtemperatur-Anwendungen vorgesehen und erfüllen die ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Hochtemperatur-Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46,4x118x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1330 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 34,5 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 42,9 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Außendurchmesser | 118 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort