YCJM2 15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:YCJM2 15/16
Rubix:853635
EAN:0087796189690


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 74,6 mm |
|---|---|
| Breite | 77,8 mm |
| Befestigungsabstand | 152,4 mm |
Produktdetails : YCJM2 15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 74,6 mm |
|---|---|
| Breite | 77,8 mm |
| Befestigungsabstand | 152,4 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus gusseisen |
| Höhe | 196,8 mm |
| Länge | 196,8 mm |
| Serie | medium-duty |
| Gesamtbreite Lager | 90,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 20 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17900 N |
| Außendurchmesser | 179,4 mm |
| Gewicht | 7,82 kg |
| Bauform | vier-schrauben-vierkantflansch |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen