RCJ1 1/8 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJ 1-1/8
Rubix:852766
EAN:0087796057739


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
|---|---|
| Breite | 29,9 mm |
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
Produktdetails : RCJ1 1/8 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJ1 1-1/8: Flanschlagergehäuseeinheit mit Vier-Loch-Montage und exzentrischer Klemmhülse. Für 1-1/8" Wellenbohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
|---|---|
| Breite | 29,9 mm |
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
| Werkstoff | gusseisen (cast iron) |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | rcj industrial |
| Gesamtbreite Lager | 48,4 mm |
| Klemme | 13,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21600 N |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Bauform | vier-loch-flanschlagergehäuseeinheit mit exzentrischer klemmhülse (eccentric locking collar) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage