Rillenkugellager FAG 6215-2Z-C4, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6215-C-2Z-C4
FAG:6215-2Z-C4
Rubix:2776282
Hersteller:0167212840040
EAN:4026677546500
6215-2Z-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6215-2Z-C4 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 62...-2Z, einreihig, Abweiser, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1210 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc4
Serie62..-2z
Referenzdrehzahl5900 rpm
Grenzdrehzahl6600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r49000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr70000 N
Zolltarifcode84821090
60,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,03 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an