Rillenkugellager Timken 6001-2RS, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm

6001

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6001-2RS
Rubix:844520
Hersteller:100417167
EAN:0087796292369
6001-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6001-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht der Verpackung25,9 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6001
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r2400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5100 N
Zolltarifcode84821010
3,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an