DIN319-ST-40-M10-C Kugelknopf mit Gewinde, Stahl
Kugelknöpfe Stahl, Edelstahl, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-ST-40-M10-C
Rubix:91462
Hersteller:DIN 319-ST-40-M10-C
EAN:4045525174351






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf stahl (din 319-st, ausführung c) |
Produktdetails : DIN319-ST-40-M10-C Kugelknopf mit Gewinde, Stahl
Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 238 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf stahl (din 319-st, ausführung c) |
| Gewindedurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Typ
kugelknopf stahl (din 319-st, ausführung c)