K0159.14012 Kugelknopf, glatt, DIN319 erweitert, Form:C, Duroplast

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0159.14012
Rubix:174057
EAN:4059245058112
K0159.14012 Kugelknopf D1=40 M12

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
NormDIN 319
Typk0159.14012 kugelknopf d1=40 m12
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0159.14012 Kugelknopf, glatt, DIN319 erweitert, Form:C, Duroplast


Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz.Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Kugelknopf glatt DIN 319 erweitert

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung42 g
Material/VerarbeitungPlastik
NormDIN 319
Typk0159.14012 kugelknopf d1=40 m12
Gewindedurchmesser12 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
1,04 exkl. MwSt.
/ Stück
1,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Typ

k0159.14012 kugelknopf d1=40 m12