GN436.1-24-B6-S-MT Drehknopf mit Standard-Skala 0..9, 20 Teilstriche, Edelstahl
Drehknöpfe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 436.1-24-B6-S-MT
Rubix:737826
Hersteller:GN 436.1-24-B6-S-MT
EAN:4045525700307




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | form s – mit standard-skala 0...9, 20 teilstriche |
Produktdetails : GN436.1-24-B6-S-MT Drehknopf mit Standard-Skala 0..9, 20 Teilstriche, Edelstahl
Skala bzw. Markierungspfeil der Edelstahl-Drehknöpfe GN 436.1 sind abriebfest und gut lesbar. Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist auf "Bestellschema Skalierungen" ein übersichtliches Bestellschema dargestellt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 116 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | form s – mit standard-skala 0...9, 20 teilstriche |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Typ
form s – mit standard-skala 0...9, 20 teilstriche