GN676-25-M6-SG Rändelknopf, Gewindebuchse Messing, Kunststoff, schwarz
Rändelknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 676-25-M6-SG
Rubix:92977
Hersteller:676-25-M6-SG






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | rändelknöpfe |
Produktdetails : GN676-25-M6-SG Rändelknopf, Gewindebuchse Messing, Kunststoff, schwarz
Das Design der Rändelknöpfe GN 676 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Diese Rändelknöpfe werden als Bedienelement für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen angenehmen Halt. Der Rändel erleichtert nicht nur die Montage dieser Knöpfe, sondern ermöglicht auch deren Einsatz als Rändelmuttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | rändelknöpfe |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
rändelknöpfe