KWVE45-B-SN-G2-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE45-B-SN-V1-G2
Rubix:1349024
Hersteller:0200784390230


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | leichte vorspannung (v1) |
|---|---|
| Breite | 140,6 mm |
| Länge | 86 mm |
Produktdetails : KWVE45-B-SN-G2-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2214 g |
|---|---|
| Vorspannung | leichte vorspannung (v1) |
| Breite | 140,6 mm |
| Länge | 86 mm |
| Höhe auf Schiene | 52 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage