KWVE45-B-SL-G4-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE45-B-SL-V0-G4
Rubix:1348901
Hersteller:0201142730150

Produktdetails : KWVE45-B-SL-G4-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3570 g |
|---|---|
| Breite | 172,7 mm |
| Länge | 86 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
