KWVE20-B-RROC-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Rollen-/Kugelführungsblock INA
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE20-B-RROC-V1-G3
Rubix:1896849
Hersteller:0782034060240

Produktdetails : KWVE20-B-RROC-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Breite | 63 mm |
| Länge | 71,4 mm |
| Höhe auf Schiene | 30 mm |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std