KWVE30-B-NL-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-NL-V1-G1
Rubix:1348708
Hersteller:0199932000220

Produktdetails : KWVE30-B-NL-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1522 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 |
| Breite | 127 mm |
| Länge | 90 mm |
| Höhe auf Schiene | 38 mm |
| Genauigkeit | g1 |
| Werkstoff | vmkb_065 (kwve) |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
