KWVE30-B-G1-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-V2-G1
Rubix:1348643
Hersteller:0171722680320

Produktdetails : KWVE30-B-G1-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1230 g |
|---|---|
| Breite | 90 mm |
| Länge | 5860 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
