KWVE25-B-ES-G2-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-ES-V2-G2
Rubix:1348425
Hersteller:0570038900330

Produktdetails : KWVE25-B-ES-G2-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 522 g |
|---|---|
| Breite | 83,3 mm |
| Länge | 48 mm |
| Höhe auf Schiene | 33 mm |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
