KWVE35-B-N-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-N-V2-G4
Rubix:25312
Hersteller:0200524480350

Produktdetails : KWVE35-B-N-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-N, niedriger Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1629 g |
|---|---|
| Breite | 112 mm |
| Länge | 100 mm |
| Höhe auf Schiene | 44 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
