KWSE45-G1-V1 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE45-V1-G1
Rubix:1348186
Hersteller:0007732120220

Produktdetails : KWSE45-G1-V1 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen sechsreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Breite | 138,7 mm |
| Länge | 120 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
