Referenzen
THK:ST-8-UU
Rubix:1735899

Produktdetails : ST-8-UU Kugelführung THK
Kugelführung THK
Kugelführung THK
Technische Informationen
Attribute
| Schlittenbreite | 15 mm |
|---|---|
| Tragzahl stat. C | 0,98 N |
| Länge Wagen | 24 mm |
| Baugröße | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
