Referenzen
Igus:TW-01-25
Rubix:179381




Produktdetails : TW-01-25 Führungswagen drylin T
Führungswagen DRY LIN
Technische Informationen
Attribute
| Schlittenbreite | 96 mm |
|---|---|
| Höhe (auf Schiene) | 36 mm |
| Länge Wagen | 36 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
