Referenzen
Igus:TS-01-20
Rubix:143990




Produktdetails : TS-01-20 Führungsschiene drylin T
Führungsschiene DRY LIN
Technische Informationen
Attribute
| Schlittenbreite | 31 mm |
|---|---|
| Höhe (auf Schiene) | 19 mm |
| Länge Wagen | 3650 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
