K0666.21035 Kugeldruckschraube, Long-Lok, Form:B, Vergütungsstahl

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel LONG-LOK gesichert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0666.21035
Rubix:1419903
EAN:4059245134786
K0666.21035 Kugeldruckschraube Form B LONG-LOK ohne Kopf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0666.21035 Kugeldruckschraube, Long-Lok, Form:B, Vergütungsstahl


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: 07105-20610Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung152 g
Werkstoffvergütungsstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84669370
5,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 € inkl. MwSt.