K0370.31054 Federndes Seitendruckstück, Form:A, Alu
Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form A ohne Abdichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0370.31054
Rubix:324930
EAN:4059245026722



Dokumente
Produktdetails : K0370.31054 Federndes Seitendruckstück, Form:A, Alu
Federnde Seitendruckstücke werden genutzt, um Bauteile für Montage- oder Bearbeitungsprozesse seitlich zu fixieren, zu positionieren oder zu indizieren. Sie üben eine federunterstützte Druckkraft auf ein Werkstück oder Bauteil aus, womit sie insbesondere Andrück- oder Klemmfunktionen erfüllen können. Neben Federnden Druckstücken in verschiedenen Materialien und Größen bietet das norelem Sortiment eine Auswahl an Montage- und Aufnahmezubehör für diese vielseitigen Bauteile.
WERKSTOFF: Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl. | AUSFÜHRUNG: Hülse blau verzinkt. | HINWEIS: Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden. Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar. Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Druckbolzen | AUSFÜHRUNG 2: ohne Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen