K0382.11025 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Stahl
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit Feingewinde Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0382.11025
Rubix:517388
EAN:4059245135141



Dokumente
Produktdetails : K0382.11025 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Stahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank.Hinweis: Die Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit Feingewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen