K0382.12040 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Stahl
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit Feingewinde Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0382.12040
Rubix:517394
EAN:4059245135202



Dokumente
Produktdetails : K0382.12040 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Stahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank.Hinweis: Die Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit Feingewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 76 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage