GN615-M12-KS Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke mit Schlitz, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615-M12-KS
Rubix:92458
Hersteller:GN 615-M12-KS
EAN:4045525312838





Produktdetails : GN615-M12-KS Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 9,85 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
