K0666.20616 Kugeldruckschraube, Long-Lok, Form:B, Vergütungsstahl

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel LONG-LOK gesichert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0666.20616
Rubix:941613
EAN:4059245134618
K0666.20616 Kugeldruckschraube Form B LONG LOK ohne Kopf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0666.20616 Kugeldruckschraube, Long-Lok, Form:B, Vergütungsstahl


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: 07105-20610Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Kugeldruckschraube Form B LONG LOK ohne Kopf

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung2 g
Werkstoffvergütungsstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
4,16 exkl. MwSt.
/ Stück
4,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen