GN615.3-M10-KSN Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.3-M10-KSN
Rubix:106060
Hersteller:GN 615.3-M10-KSN
EAN:4045525313989





Produktdetails : GN615.3-M10-KSN Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 8,16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
