K0666.20660 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Form:B

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel LONG-LOK gesichert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0666.20660
Rubix:3756772
EAN:4059245134656
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0666.20660 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Form:B


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: 07105-20610Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung10 g
Werkstoffvergütungsstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181541
3,90 exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage