GN614-5-KD Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Kugel, Kunststoff
Federnde Druckstücke zum Einpressen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 614-5-KD
Rubix:103440
Hersteller:GN 614-5-KD
EAN:4045525312371





Produktdetails : GN614-5-KD Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Kugel, Kunststoff
Federnde Druckstücke GN 614 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen. Die unterschiedlichen Ausführungen und Längen des Ansatzes d3, nämlich l2 und l3, ergeben sich aus den verschiedenen Fertigungsverfahren.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
