K1733.220307 Seitendruckstück, federnd, standard Federkraft

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1733.220307
Rubix:3752503
Hersteller:K1733.220307
EAN:4059245587025
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl

Dokumente

Produktdetails : K1733.220307 Seitendruckstück, federnd, standard Federkraft


Federnde Seitendruckstücke werden genutzt, um Bauteile für Montage- oder Bearbeitungsprozesse seitlich zu fixieren, zu positionieren oder zu indizieren. Sie üben eine federunterstützte Druckkraft auf ein Werkstück oder Bauteil aus, womit sie insbesondere Andrück- oder Klemmfunktionen erfüllen können. Neben Federnden Druckstücken in verschiedenen Materialien und Größen bietet das norelem Sortiment eine Auswahl an Montage- und Aufnahmezubehör für diese vielseitigen Bauteile.
Werkstoff: Hülse und Feder Kunststoff. Druckbolzen POM. Ausführung: Druckbolzen weiß. Hinweis: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann. Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen. Berechnung Maß X: Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123) Leichte Federkraft = blaue Feder Standard Federkraft = rote Feder Verstärkte Federkraft = grüne Feder Montage: Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst. Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten. Zeichnungshinweis: 1) Montagewerkzeug 2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform Y = Werkstückhöhe W = Werkstücklänge X = Koordinatenmaß Z = Anschlagdurchmesser

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
4,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff