K0381.20420 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:B, Edelstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Edelstahl Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0381.20420
Rubix:3755394
EAN:4059245134083



Dokumente
Produktdetails : K0381.20420 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage