K0315.224 Federndes Druckstück, verstärkte Federkraft, Stahl
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:147446
Hersteller:K0315.224
EAN:4059245224807



Dokumente
Produktdetails : K0315.224 Federndes Druckstück, verstärkte Federkraft, Stahl
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Kugel gehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,097 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort