K0310.05 Druckstück, federnd, standard Federkraft, Edelstahl
Kugeldruckschraube und Druckstück Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0310.05
Rubix:3751729
Hersteller:K0310.05
EAN:4059245007226



Dokumente
Produktdetails : K0310.05 Druckstück, federnd, standard Federkraft, Edelstahl
WERKSTOFF: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. | AUSFÜHRUNG: blank. Kugel gehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage