K0371.1020X20 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Stahl
Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0371.1020X20
Rubix:324945
EAN:4059245026937



Dokumente
Produktdetails : K0371.1020X20 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Stahl
Federnde Seitendruckstücke werden genutzt, um Bauteile für Montage- oder Bearbeitungsprozesse seitlich zu fixieren, zu positionieren oder zu indizieren. Sie üben eine federunterstützte Druckkraft auf ein Werkstück oder Bauteil aus, womit sie insbesondere Andrück- oder Klemmfunktionen erfüllen können. Neben Federnden Druckstücken in verschiedenen Materialien und Größen bietet das norelem Sortiment eine Auswahl an Montage- und Aufnahmezubehör für diese vielseitigen Bauteile.
WERKSTOFF: Stahl. | AUSFÜHRUNG: Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt. | HINWEIS: Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann. W und Z nach Angabe des Kunden. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindehülse | AUSFÜHRUNG 2: ohne Dichtung | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Montagewerkzeug
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen