Hose Kübler Workwear 2550 3421-4897-54, Größe: 54 | Farbe: Blau
KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ Damenhose 2550
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:2550 3421-4897-54
Rubix:2704448
EAN:4053813457048
Produktdetails : DA-HOSE ACTIVIQ COTTON+ DBL/ANT 54 PP603808654
Hoher Baumwollanteil, robust und langlebig
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Karosseriebau, Logistik
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Karosseriebau, Logistik
dunkelblau/anthrazit, Größe 54
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Sekundäre Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
54

