KSG-M27X2 Kupplungsstück

KSG Kupplungsstück

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:KSG-M27X2
Rubix:172319
Hersteller:32967
EAN:4052568114992
KSG-M27X2 Kupplungsstück
Technische Zusammenfassung
Typkupplungsstück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KSG-M27X2 Kupplungsstück


Kupplungsstück KSG-M27X2 zum Ausgleich von Radialabweichungen. Baugröße=M27x2, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Innengewinde M27x2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C
Kupplungsstück KSG-M27x2 zum Ausgleich von Mittenversatz, kolbenstangenseitigen Montage an Zylinder DNU, DNG, DNGU, DNC. Baugröße=M27x2, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Innengewinde M27x2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=1150 g

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1067 g
Typkupplungsstück
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,82 exkl. MwSt.
/ Stück
110,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen