KMP6-09P-8-10 Anschlussleitung

KMP6 Verbindungsleitung für Ventilinseln

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KMP6-09P-8-10
Rubix:445637
Hersteller:531186
EAN:4052568165123
KMP6-09P-8-10 Anschlussleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung kmp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMP6-09P-8-10 Anschlussleitung


Anschlussleitung KMP6-09P-8-10 für Miniature Valves, mit Sub-D Stecker, 9 polig für 8 Spulen. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C
Anschlussleitung KMP6-09P-8-10 für Miniature Valves, mit Sub-D Stecker, 9 polig für 8 Spulen. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht922 g
Typverbindungsleitung kmp
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
161,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage