N 253.01 Winkelstück, außen/außen, R 1/4, SW 13, Messing vernickelt
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 253.01
Rubix:348050
Hersteller:112740
EAN:4047322161916



Dokumente
Produktdetails : N 253.01 Winkelstück, außen/außen, R 1/4, SW 13, Messing vernickelt
Winkelstück, außen/außen, R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
