HMIXF-RP/FB Befestigungszubehör für Linearmodul Bauform HMP
HMIXF Installationsbausatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:HMIXF-RP/FB
Rubix:431917
Hersteller:539658
EAN:4052568177911

Produktdetails : HMIXF-RP/FB Befestigungszubehör für Linearmodul Bauform HMP
Installationsbausatz HMIXF-RP/FB für Mehrachsbaukasten der Montage- und Handhabungstechnik. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=330 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Adapter=(* Stahl, * verzinkt)
Installationsbausatz HMIXF-RP/FB für Mehrachsbaukasten der Montage- und Handhabungstechnik. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=330 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Adapter=(* Stahl, * verzinkt)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | installationsbausatz |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen