Referenzen
Spartex:ECCR18A2
Rubix:713631
Hersteller:0935218
EAN:4043377099969


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m18 |
Produktdetails : DIN935-1 M18 A2 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A2 18
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw27 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,98 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
97,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m18