Referenzen
Spartex:ECCREBAS24A2
Rubix:3383187
Hersteller:0937224
EAN:4043377100610


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 937 |
| Für Schrauben | m24 |
Produktdetails : DIN937 M24 A2 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern, niedrige Form A2 24
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 937 |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw36 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,10 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
266,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage