Referenzen
Spartex:ECCRE2BASF24X2
Rubix:549297
Hersteller:000979.04005.0240.200
EAN:4043952343784


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m24 |
Produktdetails : DIN979 M24X2 04 niedrige Kronenmutter
DIN 979 04 Fein Niedrige Kronenmuttern Abmessung: M 24 x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1825 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,09 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
46,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage